Systém s permanentním elektromagnetem, Typ: 590

Artiklové číslo: 381950 590
Sleva
98 750,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 3 m
Označení výrobce Elektro Permanent-Magnetsystem, Typ: 590
Zásobování energií Síťový provoz
Délka 590 mm
Šířka 390 mm
Výška H 70 mm
Počet pólů 9
Rozdělení pólů 12 mm
Velikost závitu M16
Druh produktu Magnetické upínací pouzdro
Typ upínání magnet
Se závitem ano
Přídržná síla max. 160 kN
Hmotnost 111 kg
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 381950 590
EAN / GTIN 4069515052146
Číslo výrobce 381950 590
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Robustní díky monoblokové konstrukci.
  • Dva upínací okraje pro bezpečné upnutí nástroje na stroji.
  • Absolutní bezpečnost – obrobky zůstanou upnuté i při výpadku proudu.
  • Paralelní rozdělení pólů P 60 mm (48 ocel/12 epoxidová pryskyřice).
  • Vodotěsná konstrukce.
  • Velmi silné homogenní magnetické pole po celé ploše.
  • Žádné zahřívání upínacího prostředku.
  • Žádná spotřeba proudu během obrábění.
  • Včetně otvorů 18H6 M16 pro upínací systém přes nulový bod, s roztečí 200 mm.
  • Včetně otvorů pro upevnění opěrných pólových lišt.

Výhoda:

  • Obrábění bez vibrací šetří nástroje a stroj.
  • Pětistranné obrábění bez rušivých kontur.
  • Výrazné zkrácení doby na technickou přípravu.
  • Rychlé a přesné planparalelní frézování.
  • Rovnoměrná upínací síla po celé upínací ploše.
  • Nízká konstrukční výška.
  • Velmi vysoké upínací síly.
  • Jednoduché a rychlé polohování obrobků.

Použití:

Použití při výrobě forem, zařízení nebo strojů.

Rozsah dodávky:

4 excentrické dorazy obrobku se šrouby M10, kabelové připojení s odnímatelnou zástrčkou pro těžké stroje s 3m kabelem v kovovém chráničce včetně ovládání.

Zvláštní příslušenství:

Opěrná pólová lišta č. 381960 390.

Warning:

Stanovené použití
  • Magnetická upínací deska slouží k upínání feromagnetických obrobků na obráběcích strojích.
  • K magnetizaci a demagnetizaci je třeba používat výhradně kompatibilní řídicí jednotku.
  • Řídicí jednotka slouží k magnetizaci a demagnetizaci elektrických permanentních magnetických upínacích desek.
  • Díky tomu lze upínat všechny druhy feromagnetických obrobků.
  • Obrobek se musí dotýkat alespoň 3 pólů upínacího zařízení, přičemž polovinu musí tvořit jižní póly a polovinu severní póly.
  • Upínejte výhradně feromagnetické obrobky (austenitické nerezové oceli nejsou vhodné, protože hodnota Km je 0).
  • Používejte pouze v suchých vnitřních prostorách.

Nesprávné použití
  • Jakékoli použití, které přesahuje rámec určeného účelu nebo se od něj odchyluje, je považováno za nesprávné.
  • Řídicí jednotka nesmí být napájena jiným napětím, než je uvedeno na typovém štítku.
  • Na přístroji neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nepoužívejte poškozený řídicí kabel pro magnetickou upínací desku.
  • Nepoužívejte žádné způsoby obrábění, které nejsou doporučeny nebo dovoleny.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty