Lamellen-Block (einzeln, unmagnetisch), Typ: 9

Artikel-Nr.: 380820 9
Rabatt
162,50 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

mit Zentrierbohrung nein
Länge 100 mm
Breite 70 mm
Höhe H 41 mm
Ausführung eben
Polrichtung quer
Produktart Spannblock
mit Gewinde nein
Gewicht 2,1 kg
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 380820 9
EAN / GTIN 4045197311047
Herstellernummer 248.60-100X70X41-QE
Hersteller/verantwortliche Person SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Stahl-Messing-Verbindung.
  • Längs- und Querpolteilung. Eben oder mit Prisma.
  • Lamellen aus 1 mm Messing / 3 mm Stahl, verklebt ohne Zuganker.
  • Lamellen-Blöcke selbst sind nicht magnetisch.
  • Höhentoleranz ± 0,5 mm.

Verwendung:

  • Nur in Verbindung mit Magnetspannplatten einsetzbar für die Bearbeitung unregelmäßiger Werkstücke.
  • In die Blöcke können jede Art von Profilierungen eingearbeitet werden.