• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SEL 2525 M16-JHP Klemmhalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung

Artikel-Nr.: 3800260
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3800260
EAN / GTIN 7291075381672
Herstellernummer 3800260
L-Nummer L24090 150

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter

Merkmal:

  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen