• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

JHP NIPPLE G1/8″-7/16″UNF Adapter für Hochdruckkühlung

Artikel-Nr.: 7006321

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Herstellerbezeichnung JHP NIPPLE G1/8″-7/16″UNF
Produktart Kühlmitteldüse
Durchmesser 4 mm
Innenkühlung ja
Länge 28,75 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7006321
EAN / GTIN 7291075322811
Herstellernummer 7006321
L-Nummer L24000 54

Beschreibung

Beschreibung:

JHP NIPPLE G1/8″-7/16″UNF

Merkmal:

  • Coolant Entry Diameter (CND) 4 mm
  • Coolant Exit Diameter (CXD) 4 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 14.3 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 28.75 mm