• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

″Krokodil″ Spannpratze, komplett mit DIN 6379

Artikel-Nr.: 375816
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Krokodil
Länge L 187 mm
Breite B 62 mm
Breite Montageschlitz B2 21 mm
Spannhöhe min. 30 mm
Spannhöhe max. h 141 mm
Spannkraft max. 60 kN
Breite Nut a 30 mm
Produktart Spannpratze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375816
EAN / GTIN 4020772375812
Herstellernummer 375816
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Krokodil Spannpratze, komplett mit DIN 6379, mit Stiftschraube DIN 6379, Scheibe DIN 6340 und Mutter DIN 6330B. Stufenlos verstellbar, vergütet, verzinkt mit unverlierbarem Druckstück und Gegenlager.

Merkmal:

  • B1: 21
  • Spannschraube
    DIN 6379
    : M20x250
  • Stützverlängerung
    6312V
    : M16x55
  • Spannkraft max.*: 60 kN
  • H1: 30-141
  • Gewicht: 3428 g
  • A: 42
  • A1: 27
  • A2: 20
  • B2 x L: 62x187
  • B3: 30
  • E1: 44
  • E2: 44
  • H2: 63-91
  • K: 63