{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Krokodil | |
| Longitud L | 187 mm | |
| Anchura B | 62 mm | |
| Anchura ranura de montaje B2 | 21 mm | |
| Altura de sujeción mín. | 30 mm | |
| Altura de sujeción máx. h | 141 mm | |
| Fuerza de sujeción máx. | 60 kN | |
| Ancho de ranura a | 30 mm | |
| Tipo de producto | Brida de sujeción |
| Número de artículo | 375816 | |
| EAN / GTIN | 4020772375812 | |
| Número del fabricante | 375816 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |