Morsetto a coccodrillo, completo di DIN 6379

Codice art.: 375816
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto Krokodil
Lunghezza 187 mm
Larghezza 62 mm
Larghezza slot di montaggio 21 mm
Altezza di serraggio min. 30 mm
Altezza serraggio massimo 141 mm
Forza di serraggio max. 60 kN
Larghezza scanalatura 30 mm
Tipo di prodotto Staffa di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375816
EAN / GTIN 4020772375812
Codice del produttore 375816
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto a coccodrillo, completo di DIN 6379, con vite prigioniera DIN 6379, rondella DIN 6340 e dado DIN 6330B. Regolabile di continuo, temprato, zincato con tassello di spinta prigioniero e controcuscinetto.

Proprietà:

  • B1: 21
  • Vite di serraggio
    DIN 6379
    : M20x250
  • Estensione del supporto
    6312 V
    : M16x55
  • Forza di serraggio max.*: 60 kN
  • H1: 30-141
  • peso: 3428 g
  • A: 42
  • A1: 27
  • A2: 20
  • B2 x L: 62x187
  • B3: 30
  • E1: 44
  • E2: 44
  • H2: 63-91
  • K: 63