• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Krokodillenklem, compleet met DIN 6379

Artikelnummer: 375816
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 375816
EAN/GTIN 4020772375812
Nummer fabrikant 375816
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Krokodillenklem, compleet met DIN 6379, met tapbout DIN 6379, onderlegring DIN 6340 en moer DIN 6330b. Traploos instelbaar, getemperd, gegalvaniseerd met vast drukstuk en contralager.

Kenmerk:

  • B1: 21
  • Spanschroef
    DIN 6379
    : M20x250
  • Verlengstuk van de steun
    6312V
    : M16x55
  • Klemkracht max.*: 60 kN
  • H1: 30-141
  • Gewicht: 3428 g
  • A: 42
  • A1: 27
  • A2: 20
  • B2 x L: 62x187
  • B3: 30
  • E1: 44
  • E2: 44
  • H2: 63-91
  • K: 63

Diensten en productadviseurs

Meld u aan