Parallel-Anschläge-Paar, T-Nuten-Nennmaß: 18mm

Artikel-Nr.: 375500 18
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß (mm) Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6350
T-Nuten-Nennmaß 18 mm
Breite-Toleranz h7 -0,018 mm
Länge 160 mm
Höhe 63 mm
Höhen-Toleranz paarweise IT5 0,013 mm
Produktart Parallel-Unterlagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375500 18
EAN / GTIN 4020772074319
Herstellernummer 74310
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Minus-Toleranz h7 auf Maschinen-Nuten mit Toleranz H8 abgestimmt. Höhenmaß nach Toleranz IT5.

Verwendung:

  • Als Anschläge in Maschinennuten.
  • Als Parallel-Unterlagen in Spannvorrichtungen. Weitere Parallel-Unterlagen siehe Nr. 366400 − 366750.

Werkstoff:

Stahl gehärtet.

Hinweis:

  • Nennmaßtoleranz in der Höhe nach DIN ISO 2768-m.
  • Nennmaßtoleranz in der Breite nach DIN ISO 286: h7.
  • Restliche Maße nach DIN ISO 2768-m.