Pareja de topes paralelos, Medida nominal de ranura en T: 18mm

Número de artículo: 375500 18
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de ranura en T (mm) Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad regletas 1 par
Longitud 160 mm
Anchura 18 mm
Tolerancia de anchura ± -0,018 mm
Altura 63 mm
Tolerancia de altura ± 0,013 mm
Paralelismo 0,013 mm
Descripción de la forma En ángulo recto; Plano/a; paralelo/a
Para medida nominal de ranura en T 18 mm
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 375500 18
EAN / GTIN 4020772074319
Número del fabricante 74310
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Con tolerancia negativa h7, adecuados para ranuras de máquinas con tolerancia H8. Medida de altura según tolerancia IT5.

Aplicación:

  • Como topes en la ranuras de máquinas.
  • Como soportes paralelos en dispositivos de sujeción. Para otros soportes paralelos, ver n.º 366400 − 366750.

Material:

Acero templado.

Nota:

  • Tolerancia dimensional nominal en altura según DIN ISO 2768-m.
  • Tolerancia dimensional nominal en anchura según DIN ISO 286: h7.
  • Dimensiones restantes según DIN ISO 2768-m.