Paire de butées parallèles, Dim. nom. rain. T: 18mm

Réf.: 375500 18
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T (mm) Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de lattes 1 paire
Longueur L 160 mm
Largeur B 18 mm
Tolérance largeur ± -0,018 mm
Hauteur H 63 mm
Tolérance hauteur ± 0,013 mm
Parallélisme 0,013 mm
Forme forme perpendiculaire; forme plane; parallèle
Pour dim. nom. rainures en T 18 mm
Type de produit cales parallèles

Identification et classification

Référence article 375500 18
EAN / GTIN 4020772074319
Réf. fabricant 74310
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Avec tolérance minimale h7 pour des rainures de machines avec tolérance H8. Hauteurs suivant tolérance IT5.

Utilisation:

  • En tant que butées dans les rainures de machines.
  • En tant que supports parallèles dans des dispositifs de serrage. Autres supports parallèles, voir 366400 − 366750.

Matière(s):

Acier trempé.

Remarque(s):

  • Tolérance dimensionnelle nominale en hauteur suivant DIN ISO 2768-m.
  • Tolérance dimensionnelle nominale en largeur suivant DIN ISO 286: h7.
  • Cotes résiduelles suivant DIN ISO 2768-m.