{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Verlängerungs-Mutter | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Eckmaß e | 11,05 mm | |
| Gewindegröße d | M6 | |
| Oberfläche | schwarz | |
| Produktart | Mutter | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Material | Stahl | |
| Norm | DIN 6334 |
| Artikelnummer | 375396 M6 | |
| EAN / GTIN | 4069515013697 | |
| Herstellernummer | 375396 M6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |