Ecrou allongé, Filetage: M6

Réf.: 375396 M6
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
170 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Verlängerungs-Mutter
Unité d’ouverture de clé système métrique
Sur angle e 11,05 mm
Taille de filetage d M6
Surface noir
Type de produit Ecrous
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Matériau acier
Norme DIN 6334

Identification et classification

Référence article 375396 M6
EAN / GTIN 4069515013697
Réf. fabricant 375396 M6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Double longueur de l’écrou haut 375385, deux extrémités plates.

Utilisation:

Pour le vissage contigu de deux goujons filetés.

Matière(s):

Trempé, noir.