Verlängerungs-Mutter, Gewinde: M16

Artikel-Nr.: 375396 M16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
464 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Verlängerungs-Mutter
Einheit Schlüsselweite metrisch
Eckmaß e 26,75 mm
Gewindegröße d M16
Oberfläche schwarz
Produktart Mutter
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375396 M16
EAN / GTIN 4069515013765
Herstellernummer 375396 M16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Doppelte Länge der hohen Mutter Nr. 375385 (= 3,0 d hoch), beide Enden flach.

Verwendung:

Zum Aneinanderschrauben von zwei Stiftschrauben.

Werkstoff:

Gehärtet, schwarz.