{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Verlängerungs-Mutter | |
| Unidad de ancho de llave | Sistema métrico | |
| Medida entre vértices e | 11,05 mm | |
| Tamaño de rosca d | M6 | |
| Superficie | negro | |
| Tipo de producto | Tuerca | |
| Tipo de rosca | Rosca normal ISO métrica | |
| Material | acero | |
| Norma | DIN 6334 |
| Número de artículo | 375396 M6 | |
| EAN / GTIN | 4069515013697 | |
| Número del fabricante | 375396 M6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |