Sechskantmutter mit Kegelpfanne, Gewinde: M24

Artikel-Nr.: 375384 M24
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 36 mm
Höhe gesamt h 42,5 mm
Gewindegröße d M24
Oberfläche brüniert
Produktart Mutter
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Material Stahl
Festigkeitsklasse 10

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375384 M24
EAN / GTIN 4030618235682
Herstellernummer 23080.0524
Hersteller/verantwortliche Person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, brüniert, Festigkeit 10.

Hinweis:

Sechskantmutter mit vergrößerter Auflagefläche auf Anfrage lieferbar.