• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

T-Nutenstein Rohling, T-Nuten-Nennmaß: 6mm

Artikel-Nr.: 375320 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
162 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 508
T-Nuten-Nennmaß 6 mm
Steinhöhe 8 mm
Breite a 5,7 mm
Breite e 10 mm
Höhe k 4 mm
Produktart Nutenstein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375320 6
EAN / GTIN 4020772084509
Herstellernummer 84509
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Verwendung:

Zur Herstellung von Nutensteinen mit abnormalem Gewinde.

Norm:

DIN 508

Werkstoff:

Vergütungsstahl, unvergütet (= Rohling, ohne Gewinde).

Hinweis:

Volle Belastbarkeit nur bei Verschraubung über die gesamte Gewindelänge.