Richt-Keil „Herkules“, höchste Auflagehöhe: 63mm

Artikel-Nr.: 374900 63
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

höchste Auflagehöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6460
höchste Auflagehöhe 63 mm
kleinste Auflagehöhe 50 mm
Höhenverstellung pro Spindelumdrehung 0,86 mm
Tragkraft 40 kN
Grundfläche Länge 63 mm
Grundfläche Breite 63 mm
Produktart Keil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 374900 63
EAN / GTIN 4020772072773
Herstellernummer 72777
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabile Konstruktion; Sphäroguss und Stahl vergütet. Die geschliffenen Keilflächen erlauben feinfühlige und gleichmäßige Höhen- Verstellung mit einer Genauigkeit von mehr als 1/10 mm. Die Höhenverstellung kann an der Rändelschraube oder mit einem Sechskant- Stiftschlüssel vorgenommen werden. Die Doppelwirkung ergibt einen großen Hub und eine präzise vertikale Bewegung ohne seitliches Verschieben.

Verwendung:

Besonders zum Arbeiten nach Anriss bei schweren Guss- oder Schmiedestücken auf großen Werkzeugmaschinen.

Lieferumfang:

Inklusive auswechselbarem Kugel-Aufsatz Nr. 375000.

Hinweis:

Flache Werkstückauflage mit Zentrierloch ⌀ 12 mm für Aufsätze Nr. 375000 − 375030.