• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Spännjärn med trapptänder, Slitsbredd ×totallängd: 6,6X50mm

Art-nr.: 372005 6,6X50
Ny produkt
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
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Slitsbredd ×totallängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 10 mm
Bredd 20 mm
för spännskruvar M6
Produktslag Spännjärn

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 372005 6,6X50
EAN/GTIN 4069515013314
Tillverkarens nummer 372005 6,6X50
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Användningsdata:

Endast i kombination med universellt spännunderlägg nr 372205.

Material:

Härdat, svart.