{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge L | 125 mm | |
| Breite Schlitz | 18 mm | |
| Produktart | Spanneisen | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 372005 18X125 | |
| EAN / GTIN | 4069515013376 | |
| Herstellernummer | 372005 18X125 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |