• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Pendelauflage plan, Außengewinde, rückschwenkend, Gewinde M: M6

Artikel-Nr.: 370060 M6
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Pendelauflage
Durchmesser außen D 7 mm
Auflagenfläche plan
Belastbarkeit max. 8 kN
Gewinde M M6
Gewindeart Außengewinde
Material Pendedlauflage Vergütungsstahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370060 M6
EAN / GTIN 4059245309443
Herstellernummer K1164.106
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.
  • Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Selbstständiges Rückstellen in Ausgangsposition.
Mit Außengewinde.

Verwendung:

Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

Hinweis:

Können mit Schwenkspanner Nr. 370085 − 370086 oder Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.