Pendeloplegvlak vlak, buitendraad, terugzwenkend M6

Artikelnummer: 370060 M6
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M6
Buiten-⌀ D 7 mm
Lengte 1 36 mm
Kraaglengte L2 10 mm
maximale belastbaarheid (statisch) 8 kN
Producttype Pendeloplegvlak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370060 M6
EAN/GTIN 4059245309443

Omschrijving

Uitvoering:

  • Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.
  • Kogel geborgd tegen verdraaien.

Zelfstandig terugzetten naar uitgangspositie.
Met buitendraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Tip:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires