Pitbull Spannklemme Messer, Gewinde M: M2,5

Artikel-Nr.: 370025 M2,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    35,52 € / 1 Stück
  • ab 8 Stück
    29,60 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M2,5
BH9 9,5 mm
H 6,6 mm
B1 3,8 mm
H1 3,6 mm
Höhe H2 1,9 mm
Klemmbreite 9,5 mm
Klemmweg 0,15 mm
maximales Anzugsmoment 1,8 Nm
Spannkraft 2,8 kN
Material Stahl
Produktart Vorrichtungs-Spannsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370025 M2,5
EAN / GTIN 4046368563005
Herstellernummer 56000
Hersteller/verantwortliche Person IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Klemmstück inklusive Innensechskant-Schraube DIN912 mit ölfestem O-Ring.
  • Sichere, präzise Spannung.
  • Geringe Baumaße, dadurch wenig Störkonturen.

Messerklemmkante für Rohteile.

Verwendung:

Ideal für Mehrfachspannung.