Parallelunterlagen-Satz magnetisch, Länge: 90mm

Artikel-Nr.: 366740 90
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Setpreis 5 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Leisten 5 Paar
Breite 2,5 mm
Höhe 15 mm; 22 mm; 25 mm; 30 mm; 32 mm
Länge 90 mm
Produktart Parallel-Unterlagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 366740 90
EAN / GTIN 4045197693815
Herstellernummer 366740 90
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Genauigkeit: Höhentoleranz ± 0,01 mm; Breitentoleranz ± 0,02 mm.
Härte: 60 HRC.
Paarweise feingeschliffen.
Reduzierung der Spann-Zeit um bis zu 10 %.

Verwendung:

Bei Präzisionsarbeiten zur parallelen Aufnahme von Werkstücken in Schraubstöcken oder Vorrichtungen.

Hinweis:

Einzel Parallel-Unterlagen − Paare ab Hersteller lieferbar.
Auch in Längen 50, 70, 100 und 150 mm erhältlich.