Bohrmaschinen-Handschraubstock, Backenbreite A: 80mm

Artikel-Nr.: 365055 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
175 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich b 77 mm
Backenhöhe C 30 mm
Grundkörperlänge a 158 mm
Gesamthöhe c 64 mm
Gewicht 4 kg
Produktart Bohrmaschinen-Schraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 365055 80
EAN / GTIN 4062406188627
Herstellernummer 365055 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Horizontal, vertikal und seitlich verwendbar.
  • Solide und handliche Ausführung.
  • Backen gehärtet und geschliffen.
  • Gesamtlänge gleichbleibend. (Spindel versenkt im Handgriff!)
  • Universelle Befestigungsmöglichkeit durch Langlöcher.
  • Bewegliche Backe, seitlich geführt.
  • Feste Spannbacke mit drei Vertikalprismen und einem Horizontalprisma.
  • Mit abnehmbarer Kurbel.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.

Werkstoff:

Körper aus Guss.

Genauigkeit:

Innerhalb 0,20 mm.