• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Höhenkonsole, Höhe h: 60

Artikel-Nr.: 363188 60
Rabatt
1.078,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 29.03.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe h Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stichmaß Spannbolzen 200 mm
Höhe h 60 mm
Anzahl Bohrungen für Spannbolzen 4
Kreuzstichmaß 200 mm
Produktart Schraubstock-Zubehör

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 363188 60
EAN / GTIN 4062406578299
Herstellernummer 363188 60
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Bohrungen für Spannbolzen Nr. 360025 18M16. Alternative Befestigung über Spannpratzen oder über M12-Schraube in T-Nut. Befestigungsbohrbild für GARANT ZeroClamp Nullpunktspannsystem (Stichmaß 200 mm).

Verwendung:

Zentrale Luftübergabe über Maschinentischmitte oder 4-Kanal-Spanntöpfe möglich.

Passend für:

Automationskonsole Nr. 363185 und Nr. 363186.