• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Automationskonsole pneumatisch, Typ: XP52C

Artikel-Nr.: 363186 XP52C
Rabatt
2.559,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 176 mm
Breite 134 mm
Höhe 60 mm
Anschlussgewinde 1/4 Zoll
Produktart Schraubstock-Zubehör

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 363186 XP52C
EAN / GTIN 4062406578275
Herstellernummer 363186 XP52C
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Manuelles oder automatisiertes Spannen und Lösen möglich. Spannen über Federspeicher - lösen mit Druckluft (6bar).

Verwendung:

Für alle Schraubstöcke und Paletten mit Stichmaß 52 mm bzw. 96 mm.

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 363000, 363300 und Höhenkonsole Nr. 363188.