Adapterplatte Xtric, Länge: 325mm

Artikel-Nr.: 363079 325
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xtric
Länge 325 mm
Breite 125 mm
Höhe 30 mm
Produktart Adapterplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 363079 325
EAN / GTIN 4062406401122
Herstellernummer 363079 325
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zur Befestigung aller Spannmittel mit Stichmaß 52 mm und 96 mm, zur Adaption auf Nullpunktspannsysteme. Inklusive 2 ZeroClamp-Bohrungen 18M12, Stichmaß 200 mm. Aluminium eloxiert.

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 363000, 363300 und Höhenkonsole 363090.

Lieferumfang:

Zentrierbuchsen und Befestigungsschrauben für Xtric Gr. 50/80 und 125, Abdeckkappen für Positionierbohrungen von Xtric Gr. 125 bei Verwendung von Xtric Gr. 50 oder 80.