• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Höhenkonsole für Zentrischspanner, Länge/Stichmaß: 170/52

Artikel-Nr.: 363090 170/52
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge/Stichmaß Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 80 mm
Höhe 50 mm
passend zu Farbcode Xtric 50; Xtric 80; HOLEX ZS 75
Produktart Schraubstock-Zubehör

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 363090 170/52
EAN / GTIN 4067263031536
Herstellernummer 363090 170/52
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zur Erhöhung der Zentrischspanner Nr. 363000 und 363300 auf 5-Achs-Maschinen. Grundelement ist immer die Adapterplatte Nr. 363079 und darauf wird die Höhenkonsole mit Zentrischspanner montiert.

Lieferumfang:

Zentrierbuchsen, 4 kurze Befestigungsschrauben für Montage der Zentrischspanner auf einer Höhenkonsole und 4 lange Befestigungsschrauben für Montage der Zentrischspanner auf zwei Höhenkonsolen.

Hinweis:

Es können zwei Höhenkonsolen übereinander verwendet werden, sodass um 100 mm erhöht werden kann!