• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Mors rapporté avec assise de plaquette, Pour type: 80

Réf.: 363036 80
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur des mors 80 mm
Hauteur mors 28 mm
Longueur mors 40 mm
Pour largeur d’étau 80 mm
Surface de serrage avec prisme
Pour inserts interchangeables oui
Fonction oscillation
Type de fixation visser
Avec vis non
Sommaire 1 pc.
Type de produit mors de serrage non spécifiés
Surface bruni
Poids 0,45 kg
Sommaire Pièce

Identification et classification

Référence article 363036 80
EAN / GTIN 4062406393021
Réf. fabricant 363036 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mors pour utilisation des adaptateurs de préhension 361163 et sans niveau de serrage (réglage individuel de la hauteur d’étage par cales parallèles, adaptateurs de préhension à commander séparément).