Aufsatzbacke für Vorsatzbacke, für Typ: 80

Artikel-Nr.: 363025 80
Rabatt
193,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
289 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B 80 mm
Backenhöhe H 28 mm
Backenlänge L 50 mm
für Schraubstock-Breite 80 mm
Produktart Aufsatzbacken
Gewinde für Werkstückanschlag M6

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 363025 80
EAN / GTIN 4069515050180
Herstellernummer 363025 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Downloads & Dokumente

Passende Produkte