Mors rapporté pour mors supplémentaire, pour type: 80

Réf.: 363025 80
Remise
193,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
173 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur des mors B 80 mm
Hauteur mors H 28 mm
Longueur mors L 50 mm
Pour largeur d’étau 80 mm
Type de produit mors de serrage non spécifiés

Identification et classification

Référence article 363025 80
EAN / GTIN 4069515050180
Réf. fabricant 363025 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour: