{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Backenbreite B | 125 mm | |
| Backenhöhe H | 38 mm | |
| Backenlänge L | 66 mm | |
| für Schraubstock-Breite | 125 mm | |
| Produktart | Aufsatzbacken |
| Artikelnummer | 363025 125 | |
| EAN / GTIN | 4069515050197 | |
| Herstellernummer | 363025 125 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |