Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Aufsatzbacke Stahl, weich für Backen-Schnellwechselsystem, Backenbreite: 160mm

Artikel-Nr.: 362655 160

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362655 160
Herstellernummer 3‐160‐ST‐N
Hersteller/verantwortliche Person MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Beschreibung

Ausführung:

SolidCLAMP®. Das innovative Click and Go System für einen einfachen und schnellen Backenwechsel an verschiedensten Schraubstöcken.
Weitere Backenbreiten auf Anfrage.

Vorteil:

  • Schnellster Backenwechsel – Erhöhung der Maschinenlaufzeiten durch minimale Rüstkosten.
  • Höchste Wiederholgenauigkeit bei frei wählbarer Spannkontur.
  • Herstellerunabhängiger Einsatz der Aufsatzbacken– Einfacher Tausch der Backen von Schraubstockhersteller 1 auf Schraubstockhersteller 2.
  • Keine Schraubverbindungen, dadurch keine Spänenester.

Funktion:

Schnelles und einfaches Einklicken der Aufsatzbacken auf die Grundbacken. Kein lästiges Verschrauben der Backen auf den Schraubstock notwendig.

Werkstoff:

Einsatzstahl.

Passend für:

Grundbacken Nr. 362635 Gr. 1; 2; 3; 5; 8; 10 und Nr. 361132 Gr. 100; 125 (System 3).