Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Mechanischer Spanner basic, Backenbreite A: 160mm

Artikel-Nr.: 362350 160

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362350 160
EAN / GTIN 4250364400053
Herstellernummer 6921208000055
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Beidseitig Gewinde für Werkstückanschlag (Nr. 362650) in Fixbacke und einseitig im Unterteil.
  • Integriertes Auflageleisten-Schnellwechselsystem.
  • Neuartige, sichere und schnelle Spannbereichvorwahl von oben.
  • Befestigungsbohrungen im weichen Mittelbereich, somit sind zusätzliche Bohrungen möglich.
  • Flacher Grundkörper aus Stahl allseitig geschliffen und gehärtet.

Verwendung:

  • Um eine reproduzierbare Spannkraft zu gewährleisten, wird das Verwenden eines Drehmomentschlüssels empfohlen.
  • Für universellen Einsatz auf konventionellen und CNC gesteuerten Werkzeugmaschinen.
  • Direktspindel zum Spannen von Werkstücken.
  • Durch eng tolerierte Auflagenhöhe wird rationelles Arbeiten mit mehreren Spannern ermöglicht.
  • Kürzeste Umrüstzeiten und hohe Flexibilität sind durch ein neuartiges Auflageleisten-Schnellwechselsystem ohne Einsatz von Werkzeug möglich.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Paar hohe Stufenleisten Nr. 361950, 1 Steckschlüssel-Einsatz, 1 Stiftschlüssel, 2 Befestigungsschrauben M12 (3 Stück Backenbreite 160).

Sonderzubehör:

  • Stufenleisten Nr. 361960.
  • Passender Drehmomentschlüssel, siehe Nr. 656050 Gr. 120.
  • Passender 6-kant-Einsatz, siehe Nr. 642230 Gr.19.

Hinweis:

Für automatisierte Spannung ist ein hydraulisches Umrüstkit zur einfachen Selbstmontage für alle basic-Typen erhältlich. Beratung und Lieferung erfolgt direkt über den Hersteller.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb