Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Mordaza de fijación mecánica basic, Anchura de mordazas A: 160mm

Número de artículo: 362350 160

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas A (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 362350 160
EAN / GTIN 4250364400053
Número del fabricante 6921208000055
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Ejecución:

  • Rosca por los dos lados para el tope de la pieza (n.º 362650) en la mordaza fija y por un lado en la pieza inferior.
  • Sistema integrado de cambio rápido de las regletas de asiento.
  • Nuevo sistema de preselección del intervalo de sujeción desde arriba, seguro y rápido.
  • Perforaciones de fijación en la zona intermedia blanda, por lo que son posibles perforaciones adicionales.
  • Cuerpo de base plano de acero rectificado y templado por todos los lados.

Aplicación:

  • Para garantizar una fuerza de sujeción reproducible, se recomienda utilizar una llave dinamométrica.
  • Para uso universal en máquinas-herramienta convencionales controladas por CNC.
  • Husillo directo para la sujeción de piezas de trabajo.
  • Gracias a la altura de asiento con tolerancia estricta es posible trabajo racional con varias mordazas de precisión.
  • Gracias al nuevo sistema de cambio rápido de las regletas de asiento son posibles tiempos de cambio de herramienta mínimos y alta flexibilidad, sin emplear herramientas.

Volumen de suministro:

Incluido 1 par de regletas escalonadas altas n.° 361950, 1 vaso, 1 llave de espigón, 2 tornillos de fijación M12 (3 unidades para el ancho de bocas 160).

Partes opcionales:

  • Regletas escalonadas n.° 361960.
  • Llave dinamométrica adecuada, ver n.° 656050 tam. 120.
  • En cuanto al inserto hexagonal adecuado, ver n.° 642230, tam. 19.

Nota:

Para la sujeción automática se puede adquirir un kit de reequipamiento hidráulico para el montaje fácil por el propio usuario de todos los modelos básicos. Asesoramiento y entrega directamente por el fabricante.