Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Mechanický svěrák základní, Šířka čelistí A: 160mm

Artiklové číslo: 362350 160

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí A (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362350 160
EAN / GTIN 4250364400053
Číslo výrobce 6921208000055
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

  • Oboustranný závit pro doraz obrobku (č. 362650) v pevné čelisti a jednostranný v dolní části.
  • Integrovaný systém rychlé výměny dosedacích lišt.
  • Nová, bezpečná a rychlá předvolba upínacího rozsahu shora.
  • Otvory pro upevnění v měkké střední části, lze vytvořit dodatečné otvory.
  • Ploché ocelové základní těleso kalené a broušené ze všech stran.

Použití:

  • Aby byla zaručena reprodukovatelná upínací síla, doporučuje se používat momentový klíč.
  • Pro univerzální použití na konvenčních a CNC řízených obráběcích strojích.
  • Přímé vřeteno k upínání obrobků.
  • Díky přesně tolerované výšce dosedací plochy je umožněna racionální práce s několika svěráky.
  • Nejkratší časy výměny a vysoká flexibilita jsou možné díky novému systému rychlé výměny dosedacích lišt bez použití nástrojů.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 páru vysokých stupňovitých lišt č. 361950, 1 nástavce pro nástrčný klíč, 1 čepového klíče, 2 upevňovacích šroubů M12 (3 ks šířka čelistí 160).

Zvláštní příslušenství:

  • Stupňovité lišty č. 361960.
  • Vhodný momentový klíč, viz č. 656050 vel. 120.
  • Vhodný 6hranný nástavec, viz č. 642230 vel. 19.

Poznámka:

Pro automatické upínání je k dostání hydraulická jednotka pro jednoduchou montáž vlastními silami. Poradenství a dodávky přímo od výrobce.