Hochdruck-Schraubstock ohne Drehplatte, Backenbreite: 100mm

Artikel-Nr.: 362250 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 100 mm
Spannbereich b I 0 mm - 82 mm
Spannbereich b II 78 mm - 162 mm
Spannkraft 30 kN
Gewicht 18 kg
Grundkörperhöhe c 87 mm
Backenhöhe C 32 mm
Auflagehöhe G −0,05 53,5 mm
L4 419 mm - 581 mm
Farbcode für passendes Zubehör HD-Allmatic
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362250 100
EAN / GTIN 4250364400183
Herstellernummer 6921011000055
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Grundkörper mit Längs- und Quernut ermöglicht exaktes und schnelles Ausrichten des Spanners in Längs- und Querrichtung.
  • Hochwertiger Sphäroguss, gehärtete, geschliffene Werkstückauflage sowie geschliffene Führungsbahnen.
  • Wartungsfreie Hochdruckspindel mit konstanter Druckleistung durch verschleißfesten, rein mechanisch arbeitenden Kraftverstärker.
  • Gewünschter Spanndruck vorwählbar: Bei Stellung 0 kein Hochdruck. Dauertests ergaben, dass der Kraftverstärker 1 Million Arbeitshübe ohne Schaden übersteht.
  • Kein Nachlassen der Spannkraft. Schnelles Ausrichten mit 2 losen Pass-Nutensteinen in der genau gefertigten Nut im Spanner.
  • Auswechselbare Backen, gehärtet und geschliffen (mit Längs- und Querrillen).
  • Höhentoleranz − 0,03 mm.

Verwendung:

  • Zum vibrationsfreien, absolut sicheren Spannen bei höchsten Schnitt- und Vorschubkräften.
  • Gleiche Auflagehöhe ermöglicht rationelles Arbeiten mit mehreren Schraubstöcken nebeneinander.
  • Spannen mittels Kurbel. Hohe Spannkräfte werden mit geringem körperlichem Aufwand durch maximal 2 Spindelumdrehungen erreicht.

Lieferumfang:

Inklusive 4 Spannpratzen, 1 Paar geriffelte Spannbacken, Handkurbel.