Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Backen-Paar, hart, flach geriffelt, Backenhöhe: 20SFmm

Artikel-Nr.: 362072 20SF

Variante und Stückzahl wählen

Backenhöhe (mm) Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 24,6 mm
Backenhöhe h 20 mm
Backenlänge l 75 mm
für Typ 150/200
passend zu Farbcode HEMO production 150/200; HEMO Optima 150/200
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362072 20SF
EAN / GTIN 2050001077141
Herstellernummer 101048

Beschreibung

Ausführung:

Alle Funktions- und Anschlagflächen geschliffen.
Harte Aufsatzbacken randschichtgehärtet 58 − 60 HRC.