• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Lūpų pora, tvirtos, plokščios rantytos, Lūpų aukštis: 20SFmm

Prekės Nr.: 362072 20SF
Rinkinio kaina 2 vnt. (140,18 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Lūpų aukštis (mm) Rinkinio kaina 2 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 24,6 mm
Žiaunų aukštis h 20 mm
Žiaunų ilgis l 75 mm
tipui 150/200
Atitinka spalvinį žymėjimą HEMO production 150/200; HEMO Optima 150/200
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 362072 20SF
EAN / GTIN 2050001077141
Gamintojo numeris 101048

Aprašymas

Modelis:

Visi darbiniai ir baziniai paviršiai nušlifuoti.
Grūdinti užspaudimo lūpų paviršiai 58 - 60 HRC.