Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de bocas duras, con estriado plano, Altura de mordazas: 20SFmm

Número de artículo: 362072 20SF

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de mordazas (mm) Establecer precio 2 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 24,6 mm
Altura de bocas C 20 mm
Longitud de mordazas l 75 mm
Para tipo 150/200
Adecuado para el código de color HEMO production 150/200; HEMO Optima 150/200
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 362072 20SF
EAN / GTIN 2050001077141
Número del fabricante 101048

Descripción

Ejecución:

Todas las superficies de trabajo y de tope rectificadas.
Bocas intercambiables duras templadas en la capa marginal 58 – 60 HRC.