{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Backenbreite b | 34,2 mm | |
| Backenhöhe h | 20 mm | |
| Backenlänge l | 75 mm | |
| für Typ | 100 | |
| passend zu Farbcode | HEMO production 100; HEMO Optima 100 | |
| Produktart | Schraubstock-Backen |
| Artikelnummer | 362072 20F | |
| Herstellernummer | 101043 |