Universal-Schnellwechsel-Backe, Backenbreite b: 125mm

Artikel-Nr.: 361275 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 125 mm
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361275 125
EAN / GTIN 4250364404082
Herstellernummer 6921864001031
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Backe aus gehärtetem Stahl.
  • Spannen von Roh- und vorbearbeiteten Teilen (parallel, rund und unförmig) - auch mit Gripp- und Niederzugspannung.

Merkmal:

  • Als Stufenbacke, Formbacke (gedreht für Rundteile) und mit vorgeschraubter Grippleiste zum Spannen von Werkstücken einsetzbar.
  • Verwendung aller Grippeinsätze der Titan 2-Serie möglich (außer Grippeinsatz rund h5,5).

Passend für:

TeleSense Nr. 361270.

Sonderzubehör:

Grippleiste Nr. 361280.

Hinweis:

Verwendung aller Grippeinsätze der Titan 2-Serie möglich (außer Grippeinsatz rund h5,5).