• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5-Achs-Spanner TeleSense, Typ: 125COMPACT

Artikel-Nr.: 361270 125COMPACT
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Nullpunktspannsystem
Höhe h 165 mm
maximale Spannweite 199 mm
Spannkraft bis maximal 40 kN
maximales Drehmoment 50 Nm
Gewicht 35,5 kg
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361270 125COMPACT
EAN / GTIN 4250364404358
Herstellernummer 6921868010055
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Optimal für den Einsatz auf 5-Achs-Bearbeitungszentren.
  • Konstante Spannkraft mittels wartungsarmer Teleskopspindel. Störkontur bleibt unverändert.
  • Werkzeugloser Backenwechsel durch Schnellverschluss.
  • Serienmäßig mit Aufnahmebohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200.
  • Spannkraft 40 kN bei 50 Nm linear.
  • Maximale Flexibilität: Universal-Schnellwechsel-Backe Nr. 361275 für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen; dadurch Rüstzeitreduzierung und weniger Krafteinsatz nötig. Kompatibel zu den Mobilbacken von CentroGripp, T-Rex, NC8 und TITAN 2 via Backenadapter Nr. 361285.
  • Erfassung der Spannkraft mit allen kompatiblen Backen, durch integrierte Messeinheit (Gr. 125CONNECT) in der Spindel, möglich. Sendeweite bis zu 20 m. Einfaches & schnelles Wechseln der Batterie. Betriebstemperatur zwischen 10° C und 40° C. QR-Code für schnellen Zugriff auf technische Informationen, Zubehör, Ersatzteile und Service auf dem Typenschild.

Lieferumfang:

Handkurbel, Torx T10 Schlüssel, Quick Start Guide.

Sonderzubehör:

Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 120, 6-kant Schraubendrehereinsatz Nr. 643229 Gr. 10, Aufsatzbacken Nr. 361275361285, Spannpratzen Nr. 361289, Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 25M10 bzw. 25M10/138; Backenadapter Nr. 361285, Grippleiste Nr. 361280, Spindelverlängerung Nr. 361287. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte