5-osni primež TeleSense, Tip: 125COMPACT

Št. art.: 361270 125COMPACT
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hitro prilagajanje razpona vpenjanja Da
Celotna višina H 165 mm
Zamenljive čeljusti Da
Izbira vpenjalne sile pri 50 Nm
Vpenjalna sila 40 kN
Maksimalni vrtilni moment 50 Nm
Z izvrtino da
Premer izvrtine D 25 mm
Medosna razdalja 200
Z navojem da
Velikost navoja M M10
Izvedba sistem vpenjanja z ničelno točko
Masa 35,5 kg
Vrsta izdelka strojni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 361270 125COMPACT
EAN/GTIN 4250364404358
Številka proizvajalca 6921868010055
Proizvajalec/odgovorna oseba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Izvedba:

  • Optimalno za uporabo na 5-osnih obdelovalnih centrih.
  • Konstantna vpenjalna sila s teleskopskim vretenom brez vzdrževanja. Moteča kontura ostane nespremenjena.
  • Menjava čeljusti brez orodja s hitrim zapiranjem.
  • Serijsko z vpenjalno izvrtino 25H6 M10 za sistem vpenjanja z ničelno točko z medosno razdaljo 200.
  • Vpenjalna sila 40 kN pri 50 Nm linearno.
  • Največja fleksibilnost: univerzalna čeljust za hitro menjavo art. 361275 za različne aplikacije; to skrajša čas namestitve in zahteva manj moči. Združljivo z mobilnimi čeljustmi Centro Gripp, T-Rex, NC8 in TITAN 2 prek adapterja čeljusti art. 361285.
  • Zahvaljujoč vgrajeni merilni enoti (velikost 125CONNECT) v vretenu je vpenjalno silo mogoče zabeležiti z vsemi združljivimi čeljustmi. Domet prenosa do 20 m. Preprosta in hitra menjava baterije. Delovna temperatura med 10°C in 40°C. QR-koda na tipski tablici za hiter dostop do tehničnih informacij, dodatkov, rezervnih delov in servisa.

Obseg dobave:

Ročica, ključ Torx T10, vodnik za hiter začetek.

Dodatni pribor:

Momentni ključ št. 656050 vel. 120, vijačni nastavek za notranji 6-kotnik št. 643229 vel. 10, čeljustni nastavki št. 361275 − 361285, vpenjalniki št. 361289, vpenjalni čep št. 360025 vel. 25M10 oz. 25M10/138; čeljustni adapter št. 361285, držalna letev št. 361280, podaljšek vretena št. 361287. Dodatni pribor po ponudbi.