Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Spindelverlängerung, Typ: 75mm

Artikel-Nr.: 361287 75

Variante und Stückzahl wählen

Typ (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Allmatic TeleSense
Produktart Spindel
passend für Typ TeleSense 125
Durchmesser außen D 50 mm
Länge gesamt L 99,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361287 75
EAN / GTIN 4250364404136
Herstellernummer 6922861002055
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

Spindel-Verlängerung 75 mm.
  • Zur Vergrößerung der Spannweite des TeleSense 125 um 75 mm
  • Einfache Montage durch werkzeugloses Click-System

Passend für:

5-Achs-Spanner TeleSense Nr. 361270.