• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Backe 64 mm, für T-Rex fix, für Typ: 125

Artikel-Nr.: 361220 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
Backenbreite b 116 mm
Breite b1 64 mm
Backenhöhe h 45 mm
Höhe h2 14 mm
Backenlänge l 67 mm
n1 37 mm
Spannbereich S1 21 − 68 mm
Spannbereich S2 66 − 138 mm
Spannbereich S3 131 − 209 mm
passend zu Farbcode T-Rex
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361220 125
EAN / GTIN 4250364400732
Herstellernummer 6921884040140
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Verwendung:

Zum Spannen von kleinen bis mittelgroßen Werkstücken. Rohteilspannung über je 2 verstellbare Grippeinsätze möglich. Glatte Spannflächen zum Spannen vorbearbeiteter Werkstücke.

Passend für:

Feste Backen für T-Rex Nr. 361202.