• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SIR 1500 T22 Bohrstangen für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 3800084
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARTHREAD
Herstellerbezeichnung SIR 1500 T22

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3800084
EAN / GTIN 7291075094466
Herstellernummer 3800084
L-Nummer L24090 254

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Dmin Abstechen 1-3/4″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen