• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Höhenelement für Automationskonsole XP80Z, Höhe: 85mm

Artikel-Nr.: 360166 85
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 160 mm
Breite 160 mm
Höhe 85 mm
Kreuzstichmaß 200 mm
Anzahl Bohrungen für Spannbolzen 4 St.
Produktart Höhenelement

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360166 85
EAN / GTIN 4062406572938
Herstellernummer 360166 85
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Bohrungen für Spannbolzen Nr. 360025 18M16. Alternative Befestigung über Spannpratzen oder über M12-Schraube in T-Nut. Befestigungsbohrbild für GARANT ZeroClamp Nullpunktspannsystem (Kreuzstichmaß 200 mm).

Verwendung:

  • 5-Seitenbearbeitung auf Mehrachs-Bearbeitszentren.
  • Höheres Abstützmoment für maximale Stabilität.

Passend für:

Konsole Nr. 360164.

Hinweis:

Spannbolzen Nr. 360025 18M16 separat bestellen.