• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MVJNR 12-3 Klemmhalter mit Spannpratze für negative, rhombische 35°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3600663
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3600663
EAN / GTIN 7291075092547
Herstellernummer 3600663
L-Nummer L23990 1025

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Kopflänge (LH) 1.69″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Funktionsbreite (WF): 1″
  • Kopflänge (LH): 1.69″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 3/8″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -5.5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -10.5 Degrees
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 3/4″